{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 225 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ konice | 2,3 mm | |
Norm | Podobno DIN 5254 | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719845 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197493262 | |
Številka proizvajalca | 719845 A3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče zakrivljene 45° A3
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.709 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 45° | ravne | ravne |
celotna dolžina | 225 | 225 | 225 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, zakrivljen | Zunanji obroč, raven | Zunanji obroč, raven |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 40 ;100 | 40 ;100 | 40 ;100 |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |