{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
celotna dolžina | 225 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ konice | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 A | |
Oblika | A | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | črna | |
z omejilnim nastavkom | Ne | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719870 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197504128 | |
Številka proizvajalca | 719870 A3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizne klešče za varnostne obroče A3
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
17,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.971 kosov na zalogi
15,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | ravne | ravne |
Oblika | A | A |
celotna dolžina | 225 | 225 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | črna | črno atramentirane |
⌀ konice | 2,3 | 2,3 |
Zamenljiva konica | Ne | Ne |