{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število klešč | 4 | |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | |
Standard | DIN 5254 A | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
⌀ konice | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
maksimalna celotna dolžina | 140; 140; 185; 230 mm | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 700142 4 | |
EAN/GTIN | 4045197524867 | |
Številka proizvajalca | 700142 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za zunanje varnostne obroče 4
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število klešč | 4 | 4 |
maksimalna celotna dolžina | 140; 140; 185; 230 | 135; 135; 180; 225; |
Standard | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ konice | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven | Zunanji obroč, raven |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |