Precizne klešče za varnostne obroče A01

Št. art.: 719870 A01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, zakrivljen
celotna dolžina 130 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ konice 0,9 mm
Norm DIN 5254 B
Oblika B
Oblika čeljusti zakrivljene 90°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Material konice Posebno jeklo
Površina črna
z omejilnim nastavkom Ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da
Ročaj s pripravo za utrditev Ne
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719870 A01
EAN/GTIN 4045197504142
Številka proizvajalca 719870 A01

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Oblika B − zakrivljene čeljusti 90°.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Precizne klešče za varnostne obroče  A01

Precizne klešče za varnostne obroče A01

po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
14,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Oblika čeljusti zakrivljene 90° zakrivljene 90°
Oblika B B
Ročaj s prevleko iz umetne mase s prevleko iz umetne mase
Norm DIN 5254 B DIN 5254 B
Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, zakrivljen Zunanji obroč, zakrivljen
Zamenljiva konica Ne Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče Klešče za varnostne obroče

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico