Garniture klešč za varnostne obroče 8-delna 8

Št. art.: 685610 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 3,6 kg
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 685610 8
EAN/GTIN 2050001944559
Številka proizvajalca 685610 8

Opis

Izvedba:

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Obseg dobave:

Klešče za varnostne obroče za notranje varnostne obroče oz. izvrtine: Po 1 kos art. 719770 vel. J0; J1; J2; J3
Precizne klešče za varnostne obroče za zunanje varnostne obroče oz. gredi: Po 1 kos art. 719870 vel. A0; A1; A2; A3
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352
Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 102

Opomba:

Ob dobavi je orodje pospravljeno. Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art. 693370 vel. 5.