{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 140 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno jeklo | |
Material konice | Posebno jeklo | |
Površina | črna | |
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo | da | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Ne | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719770 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197503893 | |
Številka proizvajalca | 719770 J0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizne klešče za varnostne obroče J0
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
662 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 | 8 ;13 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | črna | črno atramentirane | črno atramentirane |
⌀ konice | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, zakrivljen |
Zamenljiva konica | Ne | Ne | Ne |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |