Precizne klešče za varnostne obroče, Tip: J21

Št. art.: 719770 J21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Notranji obroč, zakrivljen

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Notranji obroč, zakrivljen
celotna dolžina 165 mm
za notranje varnostne obroče ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ konice 1,8 mm
Standard DIN 5256 D
Oblika D
Oblika čeljusti zakrivljene 90°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Material konice Posebno jeklo
Površina črna
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da
Ročaj s pripravo za utrditev Ne
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719770 J21
EAN/GTIN 4045197504067
Številka proizvajalca 719770 J21

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Klešče v črni barvi. Brušena glava. Ročaja s prevleko iz umetne mase.
Z vstavljenimi preciznimi konicami.
Oblika D − zakrivljene čeljusti 90°.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5256 C in D − za notranje varnostne obroče.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico