{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število klešč | 4 | |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
Standard | DIN 5256 D | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ konice | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | |
maksimalna celotna dolžina | 130; 170; 210; 305 mm | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 700137 4 | |
EAN/GTIN | 4045197553522 | |
Številka proizvajalca | 700137 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče, 4-delna za notranje varnostne obroče 4
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
70,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
62,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število klešč | 4 | 4 |
maksimalna celotna dolžina | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ konice | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | Zunanji obroč, zakrivljen |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |