{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 225 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ konice | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Oblika | C | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719805 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197492661 | |
Številka proizvajalca | 719805 J3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Klešče za varnostne obroče, Tip: J3
po ponudbi
Na zalogi
1.941 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za notranje varnostne obroče ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
celotna dolžina | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | Podobno DIN 5256 |
Površina | črno atramentirane | črna | črno atramentirane |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, zakrivljen |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |