{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število klešč | 4 | |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | |
Standard | DIN 5256 C | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ konice | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
maksimalna celotna dolžina | 135; 180; 225; 320; mm | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 700135 4 | |
EAN/GTIN | 4045197492739 | |
Številka proizvajalca | 700135 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura klešč za varnostne obroče, 4-delna za notranje varnostne obroče 4
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
53,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
64,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število klešč | 4 | 4 |
maksimalna celotna dolžina | 135; 180; 225; 320; | 140; 180; 225; 320 |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ konice | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven | Notranji obroč, raven |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |