{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 180 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
⌀ konice | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Oblika | D | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719805 J21 | |
EAN/GTIN | 4045197493002 | |
Številka proizvajalca | 719805 J21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče J21
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
15,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | zakrivljene 90° |
Oblika | D | D |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 |
celotna dolžina | 180 | 165 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Površina | črno atramentirane | črna |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče | Klešče za varnostne obroče |