{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 135 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Oblika | D | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719805 J01 | |
EAN/GTIN | 4045197492685 | |
Številka proizvajalca | 719805 J01 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klešče za varnostne obroče J01
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | zakrivljene 90° |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 |
celotna dolžina | 135 | 130 |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | s prevleko iz umetne mase |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | Notranji obroč, zakrivljen |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo |