DNGP 070304R-F2M IC908 Dvostranska, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za fino in končno obdelavo nerjavečega jekla

Št. art.: 6989936
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6989936
EAN/GTIN 7291075348781
Številka proizvajalca 6989936
L-število L23950 665

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, oblikovalnik vilic F2M, kotni polmer (RE) 0,4 mm, smer (ROKA) desna ROKA, dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm, premer Incircle (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F2M
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 7,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico