PDJNL 1010X-07S Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za dvostranske, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice DNGP 0703

Št. art.: 6712879
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6712879
EAN/GTIN 7291075352863
Številka proizvajalca 6712879
L-število L23990 120

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 120 mm, dolžina glave (LH) 14 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Dolžina glave (levo) 14 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNGP 07
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico