A20R SDXNL-07 Stružni noži za dvostranske, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice DNGP 0703, za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6989912
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6989912
EAN/GTIN 7291075349122
Številka proizvajalca 6989912
L-število L23990 267

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odrez 24 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 12,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • DMin, odcep 24 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -13 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 36 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico