E20S SWLNL-04 Stružni noži za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice WNGP 0403, za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6989907
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6989907
EAN/GTIN 7291075349016
Številka proizvajalca 6989907
L-število L23990 263

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odsek 22 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, višina gredi (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNGP 040302R-F2M
  • DMin, odcep 22 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -10 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -10 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 36 mm
  • Višina vpenjala (H) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico