• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

WNGP 040308R-F2P IC530N Dvostranska obračalna rezilna ploščica Trigon za fino končno obdelavo legiranega jekla

Št. art.: 6723732
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6723732
EAN/GTIN 7291075348729
Številka proizvajalca 6723732
L-število L23950 996

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, sekalnik F2P, kotni polmer (RE) 0,8 mm, smer (ROKA) desna ROKA, dolžina rezalnega roba (L) 4,35 mm, premer Incircle (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F2P
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 4,35 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico