E12Q SWLNL-04 Stružni noži za dvostranske trikotne obračalne rezalne ploščice WNGP 0403, za obdelavo malih premerov

Št. art.: 6989904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6989904
EAN/GTIN 7291075348989
Številka proizvajalca 6989904
L-število L23990 259

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin delitev 14 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, višina stebla (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNGP 040302R-F2M
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -10 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -14 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 27 mm
  • Višina vpenjala (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico