CCGW 060204-M2 IB10HC Rombična, pozitivna 80-stopinjska obračalna rezilna ploščica z dvojnim sestavom CBN za obdelavo kaljenega jekla in sintranih materialov

Št. art.: 6864287
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6864287
EAN/GTIN 7291075283495
Številka proizvajalca 6864287
L-število L24270 43

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik M, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 6,3 mm, notranji krog premera (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer M
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 6,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico