A-SDUCL 8-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 6862410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862410
EAN/GTIN 7291075093261
Številka proizvajalca 6862410
L-število L23990 145

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,688″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, višina vpenjala (H) 0,475″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,406″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,688″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1″
  • Višina vpenjala (H): 0,475″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico