DCGT 070204-AS IC20 Rombične, pozitivne 55-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom, visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za obdelavo aluminija

Št. art.: 5540009
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5540009
EAN/GTIN 7291075108972
Številka proizvajalca 5540009
L-število L23950 214

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk AS, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 7,75 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,35 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer AS
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 7,75 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,8 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico