S10L SDUCL-07 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600910
EAN/GTIN 7291075064896
Številka proizvajalca 3600910
L-število L23990 447

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin odsek 14 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, višina gredi (H) 9,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 8 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 070201-PF
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -9 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 18 mm
  • Višina vpenjala (H) 9,2 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico