E05G SCLCL-03 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom za minimalni premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 6862280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6862280
EAN/GTIN 7291075064841
Številka proizvajalca 6862280
L-število L23990 208

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 5 mm, Dmin odsek 6 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, višina gredi (H) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 3 mm
  • DMin, odcep 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -13 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 10 mm
  • Višina vpenjala (H) 4,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico