TPGW 110308-M3 IB05S Trikotna, pozitivna obračalna rezilna ploščica s tremi rezilnimi robovi s sestavom CBN za obdelavo kaljenega jekla in sintranih materialov

Št. art.: 6852716
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6852716
EAN/GTIN 7291075283822
Številka proizvajalca 6852716
L-število L24270 31

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik A, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, notranji krog premera (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 3,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico