A-SDUCR 10-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 6850459
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6850459
EAN/GTIN 7291075093247
Številka proizvajalca 6850459
L-število L23990 133

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 7/8″, skupna dolžina (OAL) 7 ″, višina vpenjala (H) 0,6″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,531″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 7/8″
  • Skupna dolžina (OAL): 7″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -4 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1-1/4″
  • Višina vpenjala (H): 0,6″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico