{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 2,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 0 | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 165 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663000 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062393 | |
Številka proizvajalca | 5100.0-80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izoliran 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.394 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.103 kosov na zalogi
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 165 | 162 |
Dolžina rezila | 80 | 75 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 2,5 | 2,5 |
Debelina konice a | 0,4 | 0,4 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |