{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 5,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 4 | |
Debelina konice a | 1 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
celotna dolžina | 230 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663000 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733064304 | |
Številka proizvajalca | 5100.4-125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izoliran, Širina konice b: 5,5mm
po ponudbi
Na zalogi
619 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.446 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 230 mm | 232 mm |
Dolžina rezila | 125 mm | 125 mm |
Širina konice b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Debelina konice a | 1 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |