{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 10 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 8 | |
Debelina konice a | 1,6 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 320 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733064335 | |
Številka proizvajalca | 5100.SL 8-200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izoliran, Širina konice b: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 320 mm | 320 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 10 mm | 10 mm |
Debelina konice a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |