{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 6,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 5 | |
Debelina konice a | 1,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 255 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062447 | |
Številka proizvajalca | PB 5100.5-150/6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izoliran 6,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 255 | 257 |
Dolžina rezila | 150 | 150 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 6,5 | 6,5 |
Debelina konice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |