{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 3 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 1 | |
Debelina konice a | 0,5 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 190 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663000 3 | |
EAN/GTIN | 7610733209262 | |
Številka proizvajalca | 5100.1-100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izoliran 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.654 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.197 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 190 | 187 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 3 | 3 |
Debelina konice a | 0,5 | 0,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |