{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic VDE | |
Širina konice b | 2 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Opis konice | 00 | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 45 mm | |
celotna dolžina | 125 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663000 2 | |
EAN/GTIN | 7610733064267 | |
Številka proizvajalca | 5100.00-45 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za elektrikarje, ploščati, Classic v celoti izoliran, Širina konice b: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
976 kosov na zalogi
4,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
3,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 125 mm | 120 mm |
Opis konice | 00 | |
Dolžina rezila | 45 mm | 60 mm |
Širina konice b | 2 mm | 2 mm |
Debelina konice a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |