{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 2 mm | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 120 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | ne | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660032 2 | |
EAN/GTIN | 4067263013426 | |
Številka proizvajalca | 660032 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |