{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 10 mm | |
Debelina konice a | 1,6 mm | |
Dolžina rezila | 180 mm | |
celotna dolžina | 300 mm | |
Konica | črna | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Izvedba držala | okrogle | |
Kapa za udarjanje | ne | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Pogonski 6-kotnik | da | |
steblo do konca ročaja | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660032 10 | |
EAN/GTIN | 4067263013495 | |
Številka proizvajalca | 660032 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Širina konice b: 10mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
877 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 300 mm | 295 mm |
Dolžina rezila | 180 mm | 175 mm |
Širina konice b | 10 mm | 10 mm |
Debelina konice a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |