Garnitura izvijačev, ploščatih, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 6

Št. art.: 660036 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.579 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 6
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Izvedba držala okrogle
    Kapa za udarjanje ne
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
    Površina ponikljano in kromirano
    Konica črna
    brez iskrenja Ne
    Zaščita pred kotaljenjem Ne
    Pogonski 6-kotnik Da
    Vrtljiva kapa Ne
    steblo do konca ročaja Ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 660036 6
    EAN/GTIN 4067263013518
    Številka proizvajalca 660036 6

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.

    Uporaba:

    Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.

    Vsebina:

    po 1 izvijač art. 660032: Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico