Garnitura izvijačev 31

Št. art.: 953202 31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×24

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×24
    Širina 200 mm
    Globina 600 mm
    Širina v G 8
    Globina v G 24
    Število orodij 31
    Izvedba Z izvijačem
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 953202 31
    EAN/GTIN 4067263723455
    Številka proizvajalca 953202 31

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953202: 1 St.
    Garnitura izvijačev GARANT za Torx® art. 625025 vel. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 St.
    Garnitura 6-kotnih kotnih izvijačev GARANT art. 627132 vel. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 St.
    Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 kos
    Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702 vel. 00; 0; 1; 2: po 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico