Garnitura izvijačev za elektrikarje, 6-delna ploščati in Pozidriv, v celoti izolirani 4/2

Št. art.: 667071 4/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Classic VDE
    Število izvijačev 6
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667071 4/2
    EAN/GTIN 7610733278381
    Številka proizvajalca 5543.

    Opis

    Izvedba:

    Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz polipropilena, odpornega proti udarcem. Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

    Obseg dobave:

    Po 1 ploščati izvijač art. 663000, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
    Po 1 izvijač za profil Pozidriv art. 668380 vel. 1 in 2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico