{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 2008-01-01 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 41 mm | |
Dolžina | 57 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644600 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4018754009367 | |
Številka proizvajalca | 05410052 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 1.1/8col
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi
12,00 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
22,40 €
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
7,15 €
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
18,15 €
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi
10,80 €
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 41 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col |
Dolžina | 57 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 52 mm |
Zev ključa | 2008-01-01 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |