{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 38,5 mm | |
Dolžina | 54 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644600 1.1/16 | |
EAN/GTIN | 4018754009350 | |
Številka proizvajalca | 05410050 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 1.1/16col
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
11,10 €
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi
20,50 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
486 kosov na zalogi
6,50 €
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
16,45 €
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 38,5 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 54 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |||
Zev ključa | 1.1/16 col | 1.1/16 col | 1.1/16 col | 1.1/16 col | 1.1/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |