12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 1 col

Št. art.: 644600 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 col
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
⌀ na izhodni strani 37 mm
Dolžina 52 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirano
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 644600 1
EAN/GTIN 4018754009343
Številka proizvajalca 05410048

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 3120-D 20

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico