{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.3/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 59,5 mm | |
Dolžina | 70 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644600 1.3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754009466 | |
Številka proizvajalca | 05410068 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 1.3/4col
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
19,55 €
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 59,5 mm | 60 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 70 mm | 66 mm |
Zev ključa | 1.3/4 col | 1.3/4 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |