{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/4 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 44,5 mm | |
Dolžina | 58 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644600 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754009381 | |
Številka proizvajalca | 05410056 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski 1.1/4 col
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
13,30 €
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
21,70 €
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
484 kosov na zalogi
8,15 €
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 44,5 | 42 | 42 | 42 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 58 | 44 | 77 | 44 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |||
Zev ključa | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |