{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 34 mm | |
Dolžina | 51 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644600 15/16 | |
EAN/GTIN | 4018754009329 | |
Številka proizvajalca | 05410046 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 15/16col
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
8,15 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
490 kosov na zalogi
8,55 €
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
8,45 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
5,05 €
2,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
340 kosov na zalogi
9,55 €
4,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
18,30 €
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 34 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34,2 mm | 34,2 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 51 mm | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 51 mm | 90 mm |
Zev ključa | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |