{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.1/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 37,7 mm | |
Dolžina | 44 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642122 1.1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406311810 | |
Številka proizvajalca | 642122 1.1/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/8col
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
7,15 €
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
12,00 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
22,40 €
11,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
444 kosov na zalogi
18,15 €
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |||
Zev ključa | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |