{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 32 mm | |
Dolžina | 41 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642122 15/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311780 | |
Številka proizvajalca | 642122 15/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 15/16col
po ponudbi
Na zalogi
1.147 kosov na zalogi
5,30 €
2,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.127 kosov na zalogi
9,45 €
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.154 kosov na zalogi
17,85 €
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi
13,90 €
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 41 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm |
s profilom AS-Drive | Da | |||
Zev ključa | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |