{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/2 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 19,1 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642122 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406311711 | |
Številka proizvajalca | 642122 1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 1/2col
po ponudbi
Na zalogi
611 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.018 kosov na zalogi
15,90 €
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
9,75 €
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm |
Zev ključa | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |