{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 15,9 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631029 11 | |
EAN/GTIN | 4062406060497 | |
Številka proizvajalca | 631029 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nastavek, 1/4-colski 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.709 kosov na zalogi
3,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.495 kosov na zalogi
2,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 15,9 | 15,8 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25 | 25 |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |