{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 18 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631029 13 | |
EAN/GTIN | 4062406060510 | |
Številka proizvajalca | 631029 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nastavek, 1/4-colski 13 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.436 kosov na zalogi
3,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.902 kosov na zalogi
3,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 18 | 18 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25 | 25 |
Površina | kromirani | kromirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |