{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 3,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 6,2 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631029 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406060299 | |
Številka proizvajalca | 631029 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nastavek, 1/4-colski 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.484 kosov na zalogi
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
2,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 6,2 mm | 6,2 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 25 mm | 25 mm |
Zev ključa | 3,5 mm | 3,5 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |