{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Dolžina krakov | 74 × 29 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626038 4 | |
EAN/GTIN | 4045197921345 | |
Številka proizvajalca | 626038 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
5.246 kosov na zalogi
0,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.673 kosov na zalogi
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
3,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Površina | mangan-fosfatirani | nikljani | |
6-kotnik | 4 | 4 | 4 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 74 × 29 | 74 × 29 | 140×25 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |