Ključi za notranji 6-kotnik fosfatirani 27 mm

Št. art.: 626038 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 27 mm
Dolžina krakov 277 × 127 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina mangan-fosfatirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626038 27
EAN/GTIN 4045197921482
Številka proizvajalca 626038 27

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; po DIN 911 / DIN ISO 2936. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.
Površina fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626039 in art. 626042).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico